Beli harga kabel nyaf di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

  2. Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.199.900

  3. Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
  4. Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp709.900

    Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Volt
    atribut:
    • Length (m): 100
  5. monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    90% of 100
    (78)
    Mulai

    Rp41.900

    monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kabel Ties/ Cable Tie/ Kabel Tie /Pengikat Kabel
    atribut:
    • Overall Length L (mm): 200
    • Material: 66 Nylon
    • Standard: UL standard product
    • Type: Weatherability
    • Characteristic: Weather Resistance
    • Color: Black
    • Maximum Binding Diameter (Ømm): 50
    • Minimum Loop Tensile Strength (N/kgf): 217/22.2
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 85
    • Thickness (mm): 1.2
    • Use: For fixing and bundling electric wires and cables.
    • Width (mm): 4.8
  6. Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp10.900

    Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)
    Deskripsi:
    Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
  7. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  8. Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
    • Saklar: 1 Saklar
  9. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  10. Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Type: NYFGBY
    • Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
    • Standard Delivery Length (m): 100
  11. Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.000

    Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction: 1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Inner Sheath4. Flat steel wire and tape armoured5. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage : 0.6/1 kV- Specification : SPLN 43-2 : 1994SNI IEC 60502-1 2009IEC 60502 - Application : 1. Indoor and outdoor installation direct burial2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisaged
  12. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  13. RHINO Earth Clamp without Cable (Tang Massa Las)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp27.900

    RHINO Earth Clamp without Cable (Tang Massa Las)
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
Daftar Harga harga kabel nyaf Terbaru October 2026
Jembo Power Cable Thermoplastic NYAF Series For Building (Kabel Listrik)Rp27.900
Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Rp1.199.900
Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Rp339.900
Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Rp709.900
monotaro Cable Ties Weather Resistance (Pengikat / Kabel Tis)Rp41.900
Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)Rp10.900
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.299.900
Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Rp80.900
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.299.900
Supreme Cables Power Cable NYFGBY Series For Building (Kabel Listrik)Rp3.399.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)